ABB Electrification - Nullspenningsspole m/ledning (YU-C) For XT5, Uttrekkbar bryter, 480...525 VAC - 1SDA104953R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 480...525 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 480...525 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644070458
Elnummer
4381375
Leverandørens varenummer
1SDA104953R1
Typebeskrivelse
YU-C XT5 W 480...525 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
480...525 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
480...525 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


