ABB Electrification - Nullspenningsspole m/ledning (YU-C) For XT5-XT6, F/P bryter, 12 VDC - 1SDA104954R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8056221027205

Elnummer

4381376

Leverandørens varenummer

1SDA104954R1

Typebeskrivelse

YU-C XT5-XT6 F/P 12 Vdc

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole m/ledning (YU-C) For XT5-XT6, F/P bryter, 12 VDC