Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 110..127 VAC - 110..125 VDC - 1SDA104943R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 110..127 VAC - 110..125 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070359

Elnummer

4381365

Leverandørens varenummer

1SDA104943R1

Typebeskrivelse

YU XT5-XT6 110..127 Vac - 110..125 Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...127 V

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...127 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 110..127 VAC - 110..125 VDC