Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 12 VDC - 1SDA104940R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 12 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070328

Elnummer

4381362

Leverandørens varenummer

1SDA104940R1

Typebeskrivelse

YU XT5-XT6 12 Vdc

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole u/ledning (YU) For XT5-XT6, 12 VDC

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien