Utgått

ABB Electrification - Nullspenningsutløser 110-120V AC/DC - 1SDA038310R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Emax

EAN/GTIN

8015644383107

Elnummer

4376634

Leverandørens varenummer

1SDA038310R0001

Typebeskrivelse

UNDER VOLTAGE RELEASE 110/120V E1/6-T8

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsutlosere - YU, E1-E10