ABB Electrification - OHBS9, sort direktemontert håndtak til OT16...160 og OT63...125F6/F8 - 1SCA108665R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låses med hengelås - nei

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019424101

Elnummer

4376963

Leverandørens varenummer

1SCA108665R1001

Typebeskrivelse

OHBS9

Låses med hengelås:

nei

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for sokkel- og DIN-skinnemonterte brytere, Sort
Monteres direkte på bryteren
Egnet for:
OT16...160
OT63...125F6/F8