Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - OHM175L12, rustfritt pistolhåndtak, for 12 mm aksling. IP66 - 1SCA022739R1230

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OHM175L12, rustfritt pistolhåndtak, for 12 mm aksling. IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

  • Egnet for lastskillebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019308623

Elnummer

4337878

Leverandørens varenummer

1SCA022739R1230

Typebeskrivelse

OHM175L12

Farge:

Andre

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak av pistoltypen i rustfritt stål, for sokkel monterte brytere Stillings indikasjon I-O/ON-OFF, kan låses med opptil 3 hengelåser i OFF-posisjon, dørforigling i PÅ- posisjon. IP66 (NEMA 4X) Aksel diameter: 12mm