ABB Electrification - Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-350 - NHP 301955R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 300 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840053453
Elnummer
1144171
Leverandørens varenummer
NHP 301955R0001
Typebeskrivelse
1144171
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
300 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
120 mm
Reservedel:
nei
Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-350, benyttes sammen med KM-2 el.nr. 1144169


