ABB Electrification - Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-500 - NHP 301955R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 40 mm

  • Dybde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840053460

Elnummer

1144172

Leverandørens varenummer

NHP 301955R0002

Typebeskrivelse

1144172

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

450 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

120 mm

Reservedel:

nei

Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-500, benyttes sammen med KM-2 el.nr. 1144170