ABB Electrification - Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-900 - NHP 301955R0004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-900

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 850 mm

  • Høyde - 40 mm

  • Dybde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980013517

Elnummer

1144174

Leverandørens varenummer

NHP 301955R0004

Typebeskrivelse

1144174

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

850 mm

Høyde:

40 mm

Dybde:

120 mm

Reservedel:

nei

Opphengsplate for kursmerking i kabelskap KO-900, benyttes sammen med KM-2 el.nr. 1144172