ABB Electrification - Optisk kabel TVOC-2-OP20 20m - 1SFA664004R1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utbyggbar - Ja
Type buelyssensor - Punkt/linse-type sensor
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TVOC
EAN/GTIN
7320500382691
Elnummer
4116481
Leverandørens varenummer
1SFA664004R1200
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Andre
Utbyggbar:
Ja
Type buelyssensor:
Punkt/linse-type sensor
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
20 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
300 mm


