ABB Electrification - OT1000BBRR3TZ, 3P, 400V AC23A 560kW 720A Stål kapsling IP65 Sort pistolhåndtak 2NO+1NC - 1SCA022340R3100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OT1000BBRR3TZ, 3P, 400V AC23A 560kW 720A Stål kapsling IP65 Sort pistolhåndtak 2NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019115375

Elnummer

1429137

Leverandørens varenummer

1SCA022340R3100

Typebeskrivelse

OT1000BBRR3TZ

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1000 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

1000 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

50 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

560 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

560 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

400 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

330 mm

Sikkerhetsbryter, 3-p. 415V AC23 1000A, 560kW. Montert hjelpekontakt: 2NO1NC. Kapsling av stål. IP65. Svart pistolhåndtak. Forriglet deksel, som kan forbigåes ved behov. Bryteren har galvanisert stålkapsling, med polyesterbelegg. Den er egnet for utendørs bruk med hensyn til UV-lys og IP-grad. Kapslingen har innebygd gasstrykkavlastningsfunksjon for å beskytte brukeren i tilfelle en intern lysbue. Døren er jordet via hengslene. Kapslingen er forberedt for enkelt- og parallellkabler. Kabelinnføringstyper kan være blank, ringflens eller C-flenstype (FL21), med forskjellig kabelkonfigurasjon, som topp/bunn eller bunn/bunn. Håndtaket er hengelåsbart for 3 hengelåser, dekselet er låst, og låsefunksjonen kan omgås for termografering.