ABB Electrification - OT1000BLCC3TZ, 3P.400V 560kW 720A Stålkapsling IP65 Sort pistolhåndtak - 1SCA022340R3790

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OT1000BLCC3TZ, 3P.400V 560kW 720A Stålkapsling IP65 Sort pistolhåndtak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019115382

Elnummer

1429118

Leverandørens varenummer

1SCA022340R3790

Typebeskrivelse

OT1000BLCC3TZ

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1000 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

1000 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

1000 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

50 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

560 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

560 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

800 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

330 mm

OT1000BLCC3TZ, 3P, 400V, 560kW 720A Stål kapsling IP65 Sort pistolhåndtak,
Normer: EN 60947-3
Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med to hjelpekontakter 1NO+1NC. Kabelinnføringer m/FL21-flenser, beregnet for gjennomkobling. Flenser/kabelmuffer må bestilles separat. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.