ABB Electrification - OT400DLRR6TZ, 6-p.400V 220kW 400A Stålkapsling IP65 Sort Pistolhåndtak 4NO+2NC - 1SCA022338R8200

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OT400DLRR6TZ, 6-p.400V 220kW 400A Stålkapsling IP65 Sort Pistolhåndtak 4NO+2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Antall poler - 6

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019116419

Elnummer

1429212

Leverandørens varenummer

1SCA022338R8200

Typebeskrivelse

OT400DLRR6TZ

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Antall poler:

6

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

400 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

400 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

15 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

220 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

220 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

61,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

800 mm

Høyde:

800 mm

Dybde:

230 mm

OT400DLRR6TZ, 6-p.400V 220kW 400A Stålkapsling IP65 Sort Pistolhåndtak 4NO+2NC, Normer: EN 60947-3, Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes.