Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - OTA250P3Y, 160A, 3P, sort håndtak, IP65, aluminiumskappsling, 2no+2nc - 1SCA142590R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OTA250P3Y, 160A, 3P, sort håndtak, IP65, aluminiumskappsling, 2no+2nc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019701257

Elnummer

1414565

Leverandørens varenummer

1SCA142590R1001

Typebeskrivelse

OTA250P3Y

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

250 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

250 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

8 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

132 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

132 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

61,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

485 mm

Høyde:

682 mm

Dybde:

162 mm

Aluminiumskapslet IP65 sikkerhetsbryter med inn- og utgang i bunn. EN60947-3, AC23 250A/132kW, 400V, 3-polt. Sikkerhetsbryteren kommer med N- og PE-klemmer. Det er også inkludert eller 4 (315-600) gjennomføringer og 2xNC+2xNO hjelpekontaktsett. Låsbart håndtak for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.