ABB Electrification - OTA400P3B, 160A, 3P, sort håndtak, IP65, aluminiumskappsling, 2no+2nc - 1SCA142593R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019701288
Elnummer
1414560
Leverandørens varenummer
1SCA142593R1001
Typebeskrivelse
OTA400P3B
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
400 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
400 A
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
220 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
220 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
61,5 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Sammenlåsbar:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Bredde:
485 mm
Høyde:
682 mm
Dybde:
162 mm


