ABB Electrification - OTM63F3C21D400C, 63A, 3P, mating i topp, NETT-NETT eller NETT-GEN - 1SCA151424R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OTM63F3C21D400C, 63A, 3P, mating i topp, NETT-NETT eller NETT-GEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, innstikksystem

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

  • Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019818290

Elnummer

4337512

Leverandørens varenummer

1SCA151424R1001

Typebeskrivelse

OTM63F3C21D400C

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

Ja

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Høyde:

103 mm

Dybde:

131 mm

Changeover bryter innebygget med ATS (automatisk lastvending). Bryteren er selvforsynt og trenger ikke egen styrestrøm. Nedre- og øvregrense på spenningen kan justeres mellom 0,7-0,9*merkedriftspenning(nedre) og 1,05-1,3*merkedriftspenning(øvre). Av tidsforsinkelser kan du ha 0-30s forsinkelse på vekslingen(Pri til Upri), og 0-900s på tilbakevekslingen. Stop signal til generator kan justeres på enten 30s eller 400s. Velg mellom 3 moduser, tilbakeveksling, ingen tilbakeveksling, ingen prioritet. .63A, 3P, mating i topp, NETT-NETT eller NETT-GEN. For ytterligere informasjon, henviser vi til våre produktkataloger