ABB Electrification - Outdoor siren - white - 2CSY277631R0502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 110 mm
Kapslingsfarge - Hvit
Toneart - Andre
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 7,5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542776314
Elnummer
6202224
Leverandørens varenummer
2CSY277631R0502
Typebeskrivelse
SSD-W1.1A
Diameter på klokkeskall:
110 mm
Kapslingsfarge:
Hvit
Toneart:
Andre
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
7,5 V
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd transformator:
nei
Strømforbruk:
12 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2


