ABB Electrification - Overspenningsvern EIB (US/E) - GHQ6310009R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Busstilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779005708
Elnummer
4544176
Leverandørens varenummer
GHQ6310009R0001
Typebeskrivelse
US/E 1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Busstilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Overspenningsvern KNX, US/E 1, for bruk på KNX linjer og beskyttelse mot overspenninger som kan opptre.


