ABB Electrification - Overspenningsvern T1+2 25 255 TS - 2CTB815101R0300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 25 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,2 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308510884
Elnummer
1623808
Leverandørens varenummer
2CTB815101R0300
Typebeskrivelse
Grovvern
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
25 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,2 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
60 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
670 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,2 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
50 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:
125 A
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
50 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


