ABB Electrification - Overspenningsvern T1 25 255 - 2CTB815101R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Støtstrøm (10/350) - 25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 255 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse - 2 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308510877
Elnummer
1623804
Leverandørens varenummer
2CTB815101R0100
Typebeskrivelse
Grovvern
Antall ledere (uten jord):
1
Støtstrøm (10/350):
25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
2 TE
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
25 kA
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå:
2,5 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
2,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
2,5 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
50 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Utblåsning:
Ja
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20