ABB Electrification - Overv.rele. Nivåkontr. ledende væsker, Sens. 0.1-1000kOhm, fyll/tapp, 24-240VAC/DC, 1 c/o - 1SVR740850R0200

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Antall elektrodeinnganger - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614502866

Elnummer

4189439

Leverandørens varenummer

1SVR740850R0200

Typebeskrivelse

CM-ENS.21P

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall elektrodeinnganger:

3

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Fysisk måleprinsipp:

Ledende

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Kan seriekobles:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

Overv.rele. Nivåkontr. ledende væsker, Sens. Flere områder fra 0,1-1000kOhm, overvåkere for fylling, tapping eller begge, Utgaver med 24-240VAC/DC eller 110-130VAC/220-240VDC forsyning, 1 eller 2 c/o