Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Overv.rele. Nivåkontr. ledende væsker, Sens. 5-100kOhm, Tapp, 110-130VAC/220-240VDC, 1 c/o - 1SVR730850R2100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Overv.rele. Nivåkontr. ledende væsker, Sens. 5-100kOhm, Tapp, 110-130VAC/220-240VDC, 1 c/o

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Antall elektrodeinnganger - 3

  • Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse - 0 s

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614502903

Elnummer

4189436

Leverandørens varenummer

1SVR730850R2100

Typebeskrivelse

CM-ENS.13S

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Antall elektrodeinnganger:

3

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Kan seriekobles:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

Overv.rele. Nivåkontr. ledende væsker, Sens. Flere områder fra 0,1-1000kOhm, overvåkere for fylling, tapping eller begge, Utgaver med 24-240VAC/DC eller 110-130VAC/220-240VDC forsyning, 1 eller 2 c/o