ABB Electrification - Overvåkningsrele CM-ENE MIN, V. NIV - 1SVR550855R9500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Antall elektrodeinnganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614349928
Elnummer
4187266
Leverandørens varenummer
1SVR550855R9500
Typebeskrivelse
Nivårele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall elektrodeinnganger:
2
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
78,5 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


