ABB Electrification - OVR PV T2 40-1000 P - 2CTB802400R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Sikkerhetsnivå - 3 kV
Monteringsmetode - Andre
Netttype DC - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546050110
Elnummer
1682466
Leverandørens varenummer
2CTB802400R1000
Typebeskrivelse
OVR PV T2 40-1000 P
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Sikkerhetsnivå:
3 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
Ja
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning DC:
1000 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
1000 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
1000 V
Maks. PV spenning:
1000 V
Kortslutningsfasthet (Isccr):
10 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


