ABB Electrification - OVR PV T2 40-1000 P TS - 2CTB802401R1000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR PV T2 40-1000 P TS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Sikkerhetsnivå - 3 kV

  • Monteringsmetode - Andre

  • Netttype DC - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546050165

Elnummer

1682467

Leverandørens varenummer

2CTB802401R1000

Typebeskrivelse

OVR PV T2 40-1000 P TS

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Sikkerhetsnivå:

3 kV

Monteringsmetode:

Andre

Netttype DC:

Ja

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning DC:

1000 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

1000 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

1000 V

Maks. PV spenning:

1000 V

Kortslutningsfasthet (Isccr):

10 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern PV, Type 2 for høye spenninger f.eks solselleanlegg. Funksjon: Type 2 overspenningsvern er lynavledere som kan avlede høy energi fra et direkte nedslag eller annen overspenning. Bruksområdet: Solselleanlegg. Standard: IEC 61643-31, UL14419 Ed5