ABB Electrification - OVR T1-T2 12,5-275s C QS - 2CTB815710R2600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 275 V
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 0,5 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308525031
Elnummer
1623953
Leverandørens varenummer
2CTB815710R2600
Typebeskrivelse
OVR T1-T2 12.5-275s C QS
Antall poler:
1
Støtstrøm (10/350):
12,5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
0,5 kV
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Merkespenning DC:
350 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,4 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
1,4 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,3 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring):
-1 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring):
-1 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse:
Type 1 og 2
Inegrert sikring:
nei
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Gnistgap spenningssvitsjeteknologi:
nei
Overstrømsbeskyttet spenningsavleder:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20