ABB Electrification - OVR T1-T2 1L 25-255 P - 2CTB813250R2300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR T1-T2 1L 25-255 P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Sikkerhetsnivå L-N - 1,5 kV

  • Beskyttelsesnivå N-PE - 1,5 kV

  • Følgestrøm slukkeevne - 50 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4053546053364

Elnummer

1629988

Leverandørens varenummer

2CTB813250R2300

Typebeskrivelse

OVR T1-T2 1L 25-255 P

Antall poler:

1

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Følgestrøm slukkeevne:

50 kA

Type 1+2 overspenningsvern er designet for å utlade høye strømstøt uten noen ødeleggelse av installasjonen. Disse overspenningsvern er preget av deres kapasitet til å tåle impulsstrøm med 10/350 µs bølgeform som simulerer naturlig lynstrøm. Standards:IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449 5thEd