ABB Electrification - OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS - 2CTB815710R4200

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Støtstrøm (10/350) - 12,5 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 440 V

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,3 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308525130

Elnummer

1623925

Leverandørens varenummer

2CTB815710R4200

Typebeskrivelse

OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS

Antall poler:

2

Støtstrøm (10/350):

12,5 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

440 V

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

1,3 kV

Testklasse:

Type 1 og 2

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Merkespenning DC:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,9 kV

Beskyttelsesnivå L-PE:

2 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,9 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

-1 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

-1 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Fjernsignalisering:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Inegrert sikring:

nei

Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:

nei

Spenningsbryter gnistgap teknologi:

nei

Overstrømsbeskyttet spenningstapping:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern, Type 1+2 QS
Funksjon: Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er lynavledere. De kan avlede høy energi fra et direkte nedslag.
Bruksområdet: Installasjoner som er utsatt for direkte lynnedslag (f.eks. bygninger som har montert ekstern lynavleder, eller der tilførsel kommer som luftstrekk). Type 1 må installeres ved inngangen til installasjonen (hovedtavle eventuelt ved målerplasseringen).
ABB Type Type 1+2 QS overspenningsvern er testet med strømpuls 10/350. I tillegg er Type 1+2 overspenningsvern også testet med strømpuls 8/20 for å garantere mot overspenninger med lav energi, generert av indirekte nedslag og transienter.
ABB Type 1+2 overspenningsvern har et bedre rest spenningsnivå (Up) enn Type 1 overspenningsvern, noe som gjør den egnet til beskyttelse av elektrisk og elektronisk utstyr montert innenfor beskyttelsesavstanden (opp til 30 meter).
Type 1 Nøytral overspenningsvern er for TN-nettverk i kombinasjon med fase overspenningsvern Type 1 eller Type 1+2.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
Teknologi: Gnistgap/Varistor
10/350 strømpuls for Type 1, 10/350 & 8/20 for Type 1+2