ABB Electrification - OVR T1-T2 N 100-255 P - 2CTB813010R2300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Beskyttelsesnivå N-PE - 1,5 kV
Følgestrøm slukkeevne - 50 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546053234
Elnummer
1629989
Leverandørens varenummer
2CTB813010R2300
Typebeskrivelse
OVR T1-T2 N 100-255 P
Antall poler:
1
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Type 1+2 overspenningsvern er designet for å utlade høye strømstøt uten noen ødeleggelse av installasjonen. Disse overspenningsvern er preget av deres kapasitet til å tåle impulsstrøm med 10/350 µs bølgeform som simulerer naturlig lynstrøm. Standards:IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449 5thEd


