Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - OVR T2 1N 40 275 P - 2CTB803952R1100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR T2 1N 40 275 P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,4 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Merkespenning DC - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308513250

Elnummer

1623819

Leverandørens varenummer

2CTB803952R1100

Typebeskrivelse

Finvern

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Merkespenning DC:

230 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

275 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

275 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,4 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,4 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

16 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

OVR T2 1N 40 275 P IT/TN/TT