ABB Electrification - OVR T2 20-275 C QS - 2CTB803876R1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 0,9 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308520883
Elnummer
1672333
Leverandørens varenummer
2CTB803876R1200
Typebeskrivelse
OVR T2-T3 20-275 C QS
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
0,9 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,4 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,4 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
125 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
100 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.


