ABB Electrification - OVR T2 80-440s P TS QS - 2CTB815708R2900

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR T2 80-440s P TS QS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,8 kV

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308525567

Elnummer

1623921

Leverandørens varenummer

2CTB815708R2900

Typebeskrivelse

OVR T2 80-440s P TS QS

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

1,8 kV

Monteringsmetode:

Andre

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning DC:

495 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

440 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

560 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,8 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,8 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

160 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

160 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

100 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:

160 A

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

4 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern, Type 2
Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.