ABB Electrification - OVR TC 200FR C - 2CTB804821R0500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 0...0 V
Merkespenning DC - 200...200 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 220 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 220 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660308515346
Elnummer
1651310
Leverandørens varenummer
2CTB804821R0500
Typebeskrivelse
OVR TC 200FR C
Merkespenning AC:
0...0 V
Merkespenning DC:
200...200 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
220 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
220 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkelaststrøm:
0,14 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
400 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
400 V
Beskyttelsesnivå leder/signaljord:
400 V
Beskyttelsesnivå signaljord/beskyttelsesjord:
400 V
Frekvensområde:
1,1...30 MHz
Grensefrekvens:
3 MHz
Monteringsmetode:
På basiselement
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Funksjon: Type 2 overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.


