Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - OVR TC 200V P - 2CTB804820R0400

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR TC 200V P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 0...0 V

  • Merkespenning DC - 200...220 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 220 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 220 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308515278

Elnummer

1651324

Leverandørens varenummer

2CTB804820R0400

Typebeskrivelse

Finvern

Merkespenning AC:

0...0 V

Merkespenning DC:

200...220 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

220 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

220 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,14 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

700 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

700 V

Beskyttelsesnivå leder/signaljord:

700 V

Beskyttelsesnivå signaljord/beskyttelsesjord:

700 V

Frekvensområde:

100...100 MHz

Grensefrekvens:

100 MHz

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Tilkobling 1:

Klemme

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

OVR TC 200V P