Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - OVR TC 6V C - 2CTB804821R0000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - OVR TC 6V C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 0...0 V

  • Merkespenning DC - 6...6 V

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 7 V

  • Maks. kontinuerlig spenning DC - 7 V

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308515292

Elnummer

1651315

Leverandørens varenummer

2CTB804821R0000

Typebeskrivelse

OVR TC 06V C

Merkespenning AC:

0...0 V

Merkespenning DC:

6...6 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

7 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

7 V

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkelaststrøm:

0,14 A

Sikkerhetsnivå leder/leder:

15 V

Sikkerhetsnivå leder/jord:

15 V

Beskyttelsesnivå leder/signaljord:

15 V

Beskyttelsesnivå signaljord/beskyttelsesjord:

15 V

Frekvensområde:

10...10 MHz

Grensefrekvens:

10 MHz

Monteringsmetode:

På basiselement

Tilkobling 1:

Klemme

Avlederovervåking:

nei

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Overspenningsvern, Type 2
Funksjon: Type 2 overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (Up).
Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11
8/20 strømpuls, varistor teknologi.