ABB Electrification - "PÅVEGGSBOKS IP TOUCH 10"" HV - 2TMA130161W0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Høyde - 185 mm
Bredde - 250,8 mm
Dybde - 13,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815261
Elnummer
6307461
Leverandørens varenummer
2TMA130161W0001
Typebeskrivelse
42371S-W
Farge:
Hvit
Høyde:
185 mm
Bredde:
250,8 mm
Dybde:
13,5 mm
Påveggsboks for 10" IP Touch sort gir en enkel od god innfelt montasje av skjerm


