Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - "PÅVEGGSBOKS IP TOUCH 10"" SO - 2TMA130161B0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - "PÅVEGGSBOKS IP TOUCH 10"" SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Høyde - 185 mm

  • Bredde - 250,8 mm

  • Dybde - 13,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891815278

Elnummer

6307462

Leverandørens varenummer

2TMA130161B0001

Typebeskrivelse

42371S-B

Farge:

Svart

Høyde:

185 mm

Bredde:

250,8 mm

Dybde:

13,5 mm

Påveggsboks for 10" IP Touch hvit gir en enkel od god innfelt montasje av skjerm