Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - "PÅVEGGSBOKS IP TOUCH 7"" SOR - 2TMA130160B0080

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - "PÅVEGGSBOKS IP TOUCH 7"" SOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Høyde - 197 mm

  • Bredde - 13 mm

  • Dybde - 148 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891808966

Elnummer

6307455

Leverandørens varenummer

2TMA130160B0080

Typebeskrivelse

42361S-B

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Høyde:

197 mm

Bredde:

13 mm

Dybde:

148 mm

Innfellingsboks for 7" IP Touch gir en enkel od god innfelt montasje av skjerm