ABB Electrification - PCM 100/60 G KUNSTSTOFFKAPSL.130x80x60 GR - 2509250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Universal
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Montering I jord - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126233995
Elnummer
2509250
Leverandørens varenummer
2509250
Typebeskrivelse
WB1SL0820A00
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Universal
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
150 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
150 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
Ja
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
1500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


