ABB Electrification - PE-/PEN-SKINNE, 1000A - 2CGX043320164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1000 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1890 mm
Bredde - 35 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980005321
Elnummer
1145490
Leverandørens varenummer
2CGX043320164
Typebeskrivelse
KSNS 10149
Merkestrøm In:
1000 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1890 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
45 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Jord-/PEN-skinne 1000A, bredde 149moduler