ABB Electrification - PE/PEN skinne for KO-350 kabelskap med festebraketter - 1SEP618880R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PE/PEN skinne for KO-350 kabelskap med festebraketter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 270 mm

  • Høyde - 80 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980011681

Elnummer

1144206

Leverandørens varenummer

1SEP618880R0001

Typebeskrivelse

PE/PEN Bar assembly KO-350

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

270 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

50 mm

Reservedel:

nei

PE/PEN skinne for KO-350 kabelskap med festebraketter