ABB Electrification - PE/PEN skinne for KO-700 kabelskap med festebraketter - 1SEP618880R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 620 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980011728
Elnummer
1144208
Leverandørens varenummer
1SEP618880R0003
Typebeskrivelse
1144208
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
620 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
10 mm
PE/PEN skinne for KO-700 kabelskap med festebraketter


