ABB Electrification - PE/PEN skinne for KO-900 kabelskap med festebraketter - 1SEP618880R0004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PE/PEN skinne for KO-900 kabelskap med festebraketter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 820 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980011735

Elnummer

1144209

Leverandørens varenummer

1SEP618880R0004

Typebeskrivelse

1144209

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

820 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

10 mm

PE/PEN skinne for KO-900 kabelskap med festebraketter