ABB Electrification - PE/PEN skinne forKO- 500 kabelskap med festebraketter - 1SEP618880R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 420 mm
Høyde - 80 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980011711
Elnummer
1144207
Leverandørens varenummer
1SEP618880R0002
Typebeskrivelse
PE/PEN Bar assembly KO-500
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
420 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
50 mm
Reservedel:
nei
PE/PEN skinne for KO-500 kabelskap med festebraketter


