ABB Electrification - PEN-skinnelask med SLK klemme 10-95 mm2 - NHP 407174R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7331980013715

Elnummer

1144275

Leverandørens varenummer

NHP 407174R0001

Typebeskrivelse

PEN-clamp with bracket Cu/Al cable 10 - 95 mm2

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Dette er en PEN-skinnelask for kabelskap, den er med SLK klemme med tverrsnitt 10-95 mm2