ABB Electrification - PEN-skinnelask med SLK klemme 95-240 mm2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 100 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009313
Elnummer
1144276
Leverandørens varenummer
NHP 407178R0001
Typebeskrivelse
1144276
Modell / utførelse
Rektangulær
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Lengde
100 mm
Fargekode
Andre
UV-bestandig
Ja
Med festeklemme
Ja
Klemområde
95...240 mm
Dette er en PEN-skinnelask for kabelskap, den er med SLK klemme for tverrsnitt 95-240 mm2