ABB Electrification - Pers.akt. 4x(JRA/S4.24.5.1) - 2CDG110128R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 2400 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779698474
Elnummer
4545180
Leverandørens varenummer
2CDG110128R0011
Typebeskrivelse
JRA/S4.24.5.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
2400 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
4
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm