ABB Electrification - Persienne innsats Busch Prion - 6310-0-0099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 2
Maks omkoblingseffekt - 420 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395118993
Elnummer
4546627
Leverandørens varenummer
6310-0-0099
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
2
Maks omkoblingseffekt:
420 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


