ABB Electrification - Persienneaktuator 2x(JA/M 2.230.1) - 2CDG110003R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 0

  • Maks omkoblingseffekt - 1380 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779583152

Elnummer

4544252

Leverandørens varenummer

2CDG110003R0011

Typebeskrivelse

JA/M2.230.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

1380 W

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Ohmsk bryterstrøm:

6 A

Maks. antall sjalusiutganger:

2

Med bryterfunksjon:

nei

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Persienne aktuator 2x 6A, 230V, brukes samme med base RC/A. Styrer og kontrollerer persienner, blinds, markiser etc.